S(YM43/YC480) モーターセット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76261577 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。

質量(g)(モーター)820、(コントローラー)300 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/7500(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り 定格入力(W)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76261577
2023-06-11
用途:
足踏ミシンの動力
サービス業

取り付け位置が機種により上下に差があるので、ミシン取り付け穴からモ-タ-が台座から何センチが望ましいか明記して欲しい。(工業用モ-タ-は取り付け位置が上、一般用は下の様です)

今回は工業用ミシンだったため、取り付け位置が低くスペーサーをいれて対応して作動良好となった。

対象商品:
76261577
2021-01-07
用途:
シンガーミシン、プロフェッショナルのモーター取り換え
その他業種

長く利用してきたミシンですが、突然動かなくなりもうダメかも?と思いましたが皆様のレビューを見たら何とかなりそうで、注文しました。
モーターを取り換えミシンがよみがえりました。良かったの一言です。

1人が参考にしています
対象商品:
76261577
2017-09-26
用途:
糸紡ぎ機の動力源として
有限会社小林商会 様

スムーズに回るが
フットコントロールで回転をコントロールするのは難しい

1人が参考にしています
対象商品:
76261577
2019-03-31
用途:
小型ミシンのモーター
建設業・工事業

通販購入した小型ミシン、モーター部故障で部品取り寄せをメーカーに連絡したが
本体全部を送り返してくれとのこと、送料が高くつくので放置してたが、偶然にモノタロウで調べたら合いそうなモーターなので購入して交換し(一部改造)で無事に復活することができました。

対象商品:
76261577
2017-01-31
用途:
職業用ミシン
製造業

初めて使って、モーターの力が強いのに驚きました。次からはこれをつかいたいです。

対象商品:
76261577
2014-02-27
用途:
規格品のモーターと取り替えました

取り付けもネジ止め一本、使用感も故障まえの規格品よりも動きが滑らかで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする