画像準備中

Fine両締挾み 大

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76267127 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,330
種類 寸法A(mm)8〜100 寸法B(mm)160 寸法C(mm)145 寸法D(mm)11 材質本体:アルミ合金、挟み部:ビニールコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする