sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の 実験研究用フィルターユニット
ビバスピンターボ15 RC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
76267346
品番
VS15TR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
分画分子量
10000
材質
膜:RC(再生セルロース)、F容器:ABS、遠心管:ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm
2
)
7.2
試料容量(mL)
15
チューブサイズ
50mLコニカルチューブ
推奨遠心力(xg)
3000
有効遠心力(xg)
1000〜4000
容量(μL)
100(デッドストップ)
口径(Φmm)
45(ボトル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×111×285