sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の 実験研究用フィルターユニット
ビバスピンターボ15 RC
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
76267364
品番
VS15TR21
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
分画分子量
30000
材質
膜:RC(再生セルロース)、F容器:ABS、遠心管:ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm
2
)
7.2
試料容量(mL)
15
チューブサイズ
50mLコニカルチューブ
推奨遠心力(xg)
3000
有効遠心力(xg)
1000〜4000
容量(μL)
100(デッドストップ)
口径(Φmm)
45(ボトル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×89×57