画像準備中

ビバスピンターボ15 RC

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48個) 注文コード 76267373 品番 VS15TR22
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
分画分子量30000 材質膜:RC(再生セルロース)、F容器:ABS、遠心管:ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.2 試料容量(mL)15 チューブサイズ50mLコニカルチューブ 推奨遠心力(xg)3000 有効遠心力(xg)1000〜4000 容量(μL)100(デッドストップ) 口径(Φmm)45(ボトル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×89×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする