※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビバスピン500 PES

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 76268335 品番 VS0102
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
分画分子量10000 材質(被膜)PES:ポリエーテルスルホン 材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)0.5 試料容量(mL)0.6 チューブサイズ2mLマイクロチューブ 推奨遠心力(xg)12000 容量(μL)5(デッドストップ) 有効遠心力(xg)3000〜15000
注意
※膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする