※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の 実験研究用フィルターユニット
ビバスピン500 PES
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
76268369
品番
VS0142
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
分画分子量
100000
材質(被膜)
PES:ポリエーテルスルホン
材質
膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm
2
)
0.5
試料容量(mL)
0.6
チューブサイズ
2mLマイクロチューブ
推奨遠心力(xg)
12000
容量(μL)
5(デッドストップ)
有効遠心力(xg)
3000〜15000
注意
※膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。