※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の 実験研究用フィルターユニット
ビバスピン2 PES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
分画分子量
ビバスピン2 試用パック(5k、10k、30k、50k、100k)
注文コード
76268518
品番
VS02S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
この商品は
分画分子量・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
分画分子量
ビバスピン2 試用パック(5k、10k、30k、50k、100k)
材質(被膜)
PES
材質
膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト
有効ろ過面積(cm
2
)
1.2
試料容量(mL)
3
チューブサイズ
15mLコニカルチューブ
推奨遠心力(xg)
5000
遠心力(xg)
2000〜8000
容量(μL)
8(デッドストップ)
注意
※膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。