※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビバスピン2 Hydrosart

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 76268588 品番 VS02H12
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。
過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。
濃縮状態を確認できる目盛付き。

分画分子量5000 材質(被膜)Hydrosart(R) 材質膜:hydrosart(ハイドロザルト)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト 有効ろ過面積(cm2)1.2 試料容量(mL)3 チューブサイズ15mLコニカルチューブ 推奨遠心力(xg)5000 容量(μL)8(デッドストップ) 有効遠心力(xg)2000〜8000
注意
※膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする