画像準備中

ビバフロー200 Hydrosart

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分画分子量MWCO/30,000 注文コード76268816 品番VF20H2
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は分画分子量・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

大量の試料(0.1〜5L程度)を短時間で濃縮可能です。
独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。
アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。
残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)

分画分子量MWCO/30,000 材質(フィルター)Hydrosart(R) 付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする