※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の シリンジフィルター
ミニザルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
穴径(Φμm)
0.45
仕様
LL型(出口形状)
注文コード
76268904
品番
S6555------FMOSK
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
水系
滅菌
○ EOG
材質
膜:CA(酢酸セルロース)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
穴径(Φμm)
0.45
仕様
LL型(出口形状)
最高使用圧力
4.5bar
外径(Φmm)
33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)
28
有効ろ過面積(cm
2
)
6.2
耐熱温度(℃)
50
残液量(μL)
100