sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の シリンジフィルター
ミニザルトNY15
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
76269105
品番
1776B----------Q
参考基準価格(税別)
¥123,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
残液量が少なく、タンパク質低吸着。
低溶出な膜材料を採用。
幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
オートクレーブ可能。
タイプ
水系/非水系
滅菌
×
仕様
LS型(出口形状)
材質
膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力
6.0bar
外径(Φmm)
25(フィルター)
フィルター直径(Φmm)
15
有効ろ過面積(cm
2
)
1.7
耐熱温度(℃)
121
残液量(μL)
10
穴径(Φμm)
0.2