ファイヤーブランケット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●収納ケースサイズ(cm):W16×H25×D3.8 注文コード76290349 品番FB44
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

火元をすっぽりとおおう広い布地。
火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。
付属専用ケースで壁に設置可能。
緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。
タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。
消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。
火災発生時の防災頭幅としても利用可能。
英国規格:BS476 Part7に合格。

寸法(cm)120×120 質量(g)988(ケース収納時) 仕様●収納ケースサイズ(cm):W16×H25×D3.8
注意
※初期消火用に製造されています。
※壁・天井・カーテン等に延焼の場合または危険を感じた場合は速やかに避難してください。
※タグを引いた際に火元を倒さないよう、お気を付けください。
※シリカ繊維のため直接肌に触れると刺激を感じる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする