日東工器
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
到達真空度
-33.3KPa
注文コード
76315497
品番
LV-125A-V1024-A10001
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
到達圧力・到達真空度・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
到達真空度
-33.3KPa
吐出空気量(L/min)
6
質量(kg)
1.5(電源コード含む)
定格電圧
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
15/14
定格時間
連続
耐用時間(時間)
5000
吸入口サイズ
マイクロカプラソケット
吐出口
マイクロカプラソケット
本体寸法(mm)
W91×L135×H146
電源コード
2.5mm(アース線付インレット式)
電源スイッチの種類
ロッカースイッチ
電流(A)
0.35/0.3
絶縁種別
E種相当