日東工器
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
到達真空度
-80KPa
注文コード
76315515
品番
04869
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
到達圧力・到達真空度・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
到達真空度
-80KPa
吐出空気量(L/min)
25
質量(kg)
6.3
定格電圧
AC100V 50Hz
消費電力(W)
60
定格時間
連続
耐用時間(時間)
6000
吸入口サイズ
PT1/4
吐出口
PT1/4
本体寸法(mm)
W177×L241×H204
電源コード
1.5m(プラグ付キャップタイヤコード)
電源スイッチの種類
トグルスイッチ
電流(A)
2.0
絶縁種別
B種相当