真空ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台到達真空度-80KPa注文コード76315524品番04700
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
到達真空度-80KPa吐出空気量(L/min)25質量(kg)6.3定格電圧AC100V 60Hz消費電力(W)70定格時間連続耐用時間(時間)6000吸入口サイズPT1/4吐出口PT1/4本体寸法(mm)W177×L241×H204電源コード1.5m(プラグ付キャップタイヤコード)電源スイッチの種類トグルスイッチ電流(A)2.2絶縁種別B種相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする