撹拌遠心器 バレリーナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76317274 品番NSD-12J
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です。
振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました。
クリーンベンチ内でも使用できます。
ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。

モーター撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式 架台1.5mL 12本用標準装備 本体質量(kg)5 使用環境温度:4〜37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 0.2A スイッチ遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF 最大回転数(min-1[r.p.m])5000(遠心部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×215×185 振盪数(min-1[r.p.m])1600可変(撹拌部) 遠心加速度1.5mL用:605xg/0.5mL用:580xg(遠心部) 振盪方式偏心円運動(撹拌部)
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする