フィルタユニット トップ&ボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18個) 注文コード 76325647 品番 99150
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,390
販売価格(税別)
44,900

フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。
0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。
四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。
シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。

タイプボトルトップ&ボトル 容量(mL)150 材質メンブレンフィルター:PES 滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする