※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
作業台 SUS 三方枠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
本体寸法(mm)
450×450×800
注文コード
76357978
品番
7262-01 KTSA-450
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
本体寸法(mm)
450×450×800
本体質量(kg)
7
仕様
天板:平天板、枠形状:三方枠(取付け位置上下変更可能)、アジャスター調整:+30
材質
ステンレス(SUS430)、アジャスター/ナイロン樹脂
均等耐荷重(kg)
240