※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の るつぼ
アルミナ997るつぼ用ふたのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76362126
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
C型 997 フタのみ
本体質量(g)
約25
適合
100用
本体寸法(mm)
約56
仕様
C-3用
注意
※アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。
※(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
※(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76362126
-
02831446
997C-3用
アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
1,040
税込
¥
1,144
注文コードが変更になりました