クリア収納ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード76370998 品番GP-210135S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあってしっかりした収納ケース。とても鮮明なクリアタイプ、中が分かりやすく仕切り可能。引き出しの中や扉の中を使いやすく仕切れる便利アイテム。見せる収納も邪魔せず、すっきり仕分け可能。
耐冷温度ー20度なので、冷凍庫・冷蔵庫の中でも活躍。前後どちらからでも取り出しやすい、持ち手付き。中の出し入れもしやすい、片面ざぐり加工。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×26.4×13.5 質量(kg)0.4 材質ポリスチレン サイズL 用途収納ボックス、整理ケース、バスケット、仕切りなどに。冷蔵庫 冷凍庫 パントリー 収納 キッチン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする