DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016

DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016
DRR-732(SWH) レンジ上ラック 棚2段 YAMAZEN(山善) 76371016

レンジ上ラック 棚2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
ホワイト(ツヤなし)
内容量1台注文コード76371016品番DRR-732(SWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電子レンジやトースターなど家電の上の空間を活用する収納ラック。天板はスチール製、マットな質感でキッチンを邪魔しない仕上がり。設置場所に合わせて、本体の幅や棚板の高さを調整可能。(棚板は15か所の位置で選択・調整が可能)

用途レンジ上ラック、キッチン収納として。トースター上 おしゃれ 新生活 棚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44-73×35.5×70.5質量(kg)6材質スチール(粉体塗装)幅(cm)【脚部】外寸44-71、内寸40-67寸法(幅W×奥行D)(cm)40~67×34.5(棚板)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~67×32×34.5~62.5(棚下)高さ(cm)36.5~64.5(床から棚上まで)棚板間隔(mm)20段数15段耐荷重(kg)各段10組立時間約30-40分ホワイト(ツヤなし)
取扱説明書:(0.89MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする