寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44-73×35.5×70.5
質量(kg)6
材質スチール(粉体塗装)
幅(cm)【脚部】外寸44-71、内寸40-67
寸法(幅W×奥行D)(cm)40〜67×34.5(棚板)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40〜67×32×34.5〜62.5(棚下)
高さ(cm)36.5〜64.5(床から棚上まで)
棚板間隔(mm)20
段数15段
耐荷重(kg)各段10
組立時間約30-40分
色ブラック(ツヤなし)
用途レンジ上ラック、キッチン収納として。トースター上 おしゃれ 新生活 棚