YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン・調理用品
YAMAZEN(山善)の キッチンラック・キッチン小物収納
YAMAZEN(山善)の レンジラック
キッチンラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76371226
品番
SKR-2W(WL/MBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
下部にダストボックスやワゴンを収納可能。キッチンラック&ペールを組み合わせれば、スッキリ収納。キッチンスペースを有効活用できる。アジャスター付。
幅(mm)
535
用途
ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラックとして。
材質
棚板:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
17
色
ウォルナット・ブラック
棚板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53.5×40×180
組立時間
約40-60分
下部内寸(cm)
下部:48×37.5×87.5(最低)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
48.5×33(こぼれ止めまで/棚板内寸)
取扱説明書:
(0.66MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません