立売堀製作所
立売堀製作所の 消火器・消火用品
立売堀製作所の 消防用品
立売堀製作所の 結合金具・媒介金具
差込式メス×差込式オス エルボ クロムめっき
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
65
種別
差込式メス65×差込式オス45°エルボ65
注文コード
76379346
品番
J10565C
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
型式番号:品評接第7〜13号
種別
差込式メス65×差込式オス45°エルボ65
質量(kg)
2.4
サイズ
65
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
85
型番
J105
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません