立売堀製作所
立売堀製作所の 消火器・消火用品
立売堀製作所の 消防用品
立売堀製作所の 結合金具・媒介金具
差込式メス×差込式オス エルボ クロムめっき
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
50
種別
差込式メス50×差込式オス90°エルボ50
注文コード
76379364
品番
J10450C
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
型式番号:品評接第8〜6号
種別
差込式メス50×差込式オス90°エルボ50
質量(kg)
1.3
サイズ
50
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
96
型番
J104
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません