立売堀製作所
立売堀製作所の 消火器・消火用品
立売堀製作所の 消防用品
立売堀製作所の 散水栓・消火栓関連
90°差込式減圧型消火栓弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用圧力(MPa)
1.6
注文コード
76379617
品番
V1665
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.9
サイズ
65×90°
使用圧力(MPa)
1.6
認定番号
せ-132
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません