立売堀製作所
立売堀製作所の 消火器・消火用品
立売堀製作所の 消防用品
立売堀製作所の 散水栓・消火栓関連
ツインバルブ(マルチタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
180°型
注文コード
76379678
品番
V31
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
角度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
評定番号:評12-060、等価管長:32(65)m
質量(kg)
5.0
サイズ
65×65・50
使用圧力(MPa)
1.6
角度(°)
180°型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません