CROSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76379906 品番M005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クロスムースは、パンクによるレースのリタイア、トレーニング中にパンクの不便さを感じたりすることなく、あらゆるトラックに挑戦したいすべてのモトクロスライダーのために設計されています。また、インナーチューブが通常提供するのと同じパフォーマンスを保証します。その高い弾力性のおかげで、あらゆるタイプのタイヤに適応し、ケーシングを100%満たすことができます。クロスムースは、わずか数分の使用で最高レベルの弾力性に達しますが、静止すると最初の硬度に戻ります。使用後は、ムースが初期の形状と硬度に戻るように設計されているため、バイクをセンタースタンドに数分間置いておくことをお勧めします。
・極限状態でも最適な圧力
・使用期限なし
・高い弾力性
・耐切断性
・形状が崩れない
・卓越したパフォーマンス
・100% MADE IN ITALY
・チューブの約90kPa(0.9kgf/cm2)の空気圧と同等の性能を持ちます。

タイヤサイズFRONT 80/100/21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ムースはオフロードレース専用であるため、公道でのご使用はできません。
※ムースの持続時間は、温度とライダーの運転の仕方、路面状況や走行条件によって異なります。
※保管される場合は、室温が40℃を超える場所での保管は避けてください。
※過負荷使用や連続した130km/h以上での走行は、発熱によりタイヤやムースを破壊しハンドルを取られる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする