ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用中パッキン
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76386985
品番
10K 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
28
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
63
呼び径(A)
20
最高使用温度(℃)
120
呼び圧力
10K
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76386985
10K 20A
04683307
10K 20A
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー
1枚
¥
83
税込
¥
91
注文コードが変更になりました