ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの うず巻き形ガスケット
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76388437
品番
-
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
適合
20K×125A
種別
うず巻き形ガスケット
材質
膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定
厚さ(mm)
4.5
品番
20K-125A
使用温度範囲(℃)
-270〜450
内径(Φmm)
140
最高使用圧力(MPa)
29.4
外径(Φmm)
202
呼び径(A)
125
呼び圧力
20K