SFT20-20 オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド 76390415 SFT20-20 オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド 76390415

オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76390415 品番 SFT20-20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込 形状フランジカーボン付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40〜+200、定期潤滑:-40〜+150 外径D(Φmm)28(+0.041〜+0.028) 全長L(mm)20(-0.1〜-0.3) 内径d(Φmm)20(+0.061〜+0.040) 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] ツバ径F(Φmm)45 ツバ厚t(mm)5(0〜-0.03)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする