オイルレスフランジ付ブッシュ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76391438 品番 SFB40-50
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状フランジ付ブッシュ 外径D(Φmm)50(+0.050〜+0.034) 全長L(mm)50(-0.1〜-0.3) 内径d(Φmm)40(+0.075〜+0.050) 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] ツバ径F(Φmm)65 ツバ厚t(mm)5(0〜-0.1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76391246
2022-08-10
用途:
金型メンテナンス
メタルラボ株式会社 様 (製造業)

値段も安くサイズも豊富で即納がうれしいです。これからも利用したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする