和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ゼンコウキン 軽量いため鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76403094
品番
RB-2255
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。
サイズ(cm)
21
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)
寸法(mm)
約385×220×120
質量(g)
約450
適合
ガスコンロ専用