和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ゼンコウキン IH対応軽量フライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76403128
品番
RB-2258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。
サイズ(cm)
20
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(EK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)
寸法(mm)
約380×210×80
質量(g)
約390
適合
IH