和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ゼンコウキン IH対応軽量フライパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76403146
品番
RB-2260
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(EK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)
寸法(mm)
約490×290×85
質量(g)
約660
適合
IH