曜日別特売
RB-2309 ジャストパンNEO IH対応いため鍋 和平フレイズ 76403383

ジャストパンNEO IH対応いため鍋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード76403383品番RB-2309
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

朝食やお弁当のおかず作りに。少量のいため物や煮物にちょうどいいサイズ。
小さくてもIHクッキングヒーターに使えます。
熱の伝わり方が良いアルミと丈夫なステンレスの二層鋼。
内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。

サイズ(cm)18材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鋼(二層鋼)表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:ミラー仕上寸法(mm)約330×190×105質量(g)約530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする