マーブル・イグネイト IH対応いため鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76403469 品番RB-2232
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

内面はこびりつくにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでもお使い頂けます。

サイズ(cm)28 材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼(総板厚2.6mm)、ハンドル:フェノール樹脂 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(クイックマーブル)、外面:焼付塗装 ブラック 寸法(mm)約310×170×105 質量(g)約460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする