ビストロレッド フライパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76403496 品番RB-2217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプで扱いやすく、毎日の調理の負担を軽減します。
内面はこびりつくにくく、耐摩耗性に優れた「シルクウェアEK」ダイヤモンドコーティング。
金属ヘラのご使用もOK。(※金属ヘラは角の丸いものをご使用下さい。)
盛り付けしやすく、液ダレしにくいフチ付き。

サイズ(cm)26 材質本体:アルミニウム合金(底厚1.8mm)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK・ダイヤモンド)、外面:焼付塗装 寸法(mm)約480×275×100 質量(g)約530 適合ガスコンロ専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76403496
2023-12-11
用途:
料理
製造業

焦げ付かなくて、軽いので使いやすい。
妻も大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする