リーンズ2 立つ窓付兼用カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76403864 品番RE-7371
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

24cm、26cm、28cm、3サイズのフライパンで兼用できます。
内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。
調理中に中身の確認ができるガラス窓付。
片手で簡単に立て置きできるスタンド式。調理中の一時置きに便利です。
フック等に掛けて吊り下げ収納できます。

サイズ(cm)24・26・28 材質本体:鉄、ガラス部:強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂、フック:ステンレス鋼 寸法(mm)約310×295×54 質量(g)約410 表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする