リーンズ2 窓付兼用カバー折りたたみ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76403934 品番RE-7378
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

18cm、20cm、22cm、3サイズのフライパンで兼用できます。
内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。
調理中に中身の確認ができるガラス窓付。
スムーズに立て置きでき、収納にも便利な折りたたみスタンド式ハンドル形状。
アップハンドルのフライパンにも使えます。

サイズ(cm)18・20・22 材質本体:アルミニウム合金、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約240×240×110 質量(g)約330 表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする