リーンズ2 収納しやすい窓付兼用カバースタンド式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76403977 品番RE-7382
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

26cm、28cm、30cm、32cm、4サイズのフライパンで兼用できます。
内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。
調理中に中身の確認ができるガラス窓付。
ワンタッチで立て置きできるスタンド式。調理中の一時置きに便利です。
アップハンドルのフライパンにも使えます。
ハンドルは平らなフラットタイプ。持ちやすく、収納しやすい形状です。

サイズ(cm)26・28・30・32 材質本体:アルミニウム合金、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約370×340×54 質量(g)約640 表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする