曜日別特売
RH-1611 フォルテック コンパクトスープジャー 和平フレイズ 76403986

フォルテック コンパクトスープジャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コーラルピンク
内容量1個注文コード76403986品番RH-1611
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

おべんとうと一緒にほかほか・ひえひえをもう一品。
温かい・冷たい両方に使えるスープジャー。
ステンレス真空断熱構造でおいしい温度をキープします。
飲み口は口当たりが優しい樹脂製。取り外しも簡単で、お手入れもしやすいです。

段数1容量(mL)300コーラルピンク寸法(mm)約77×77×125質量(g)約210材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋:ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする