和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
キホンノスープジャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76404013
品番
RH-1595
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
保温・保冷両方に使えるスープジャー。
ステンレス真空断熱構造でおいしい温度をキープします。
キャップユニットはパッキン1つのシンプル構造。取り外して丸洗いできます。
段数
1
容量(mL)
400
色
ブラック
寸法(mm)
約90×90×120
質量(g)
約280
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋:ポリプロピレン