キホンノスープジャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76404029 品番 RH-1596
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

保温・保冷両方に使えるスープジャー。
ステンレス真空断熱構造でおいしい温度をキープします。
キャップユニットはパッキン1つのシンプル構造。取り外して丸洗いできます。

段数1 容量(mL)400 ステン 寸法(mm)約90×90×120 質量(g)約280 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋:ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする