曜日別特売
253730001 Pria pave(プリア パーヴェ) ボトルケージ ELITE(サイクル) 76427585

Pria pave(プリア パーヴェ) ボトルケージ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード76427585品番253730001
参考基準価格(税別)¥2,364販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボトルの締め付けを調整できる「アジャスター」を備えたボトルケージ。
PAVE(石畳の道)と名のつくとおり、荒れた道やダウンヒル走行時に「アジャスター」を締めればボトルを確実に保持します。
標準的な自転車用ボトル(直径74mm径)対応。
直径70mm~76mmの間で「アジャスター」が稼動。

注意
※「アジャスター」のON(時計回りに締める)の操作はボトルを挿した後に行ってください。
※「アジャスター」のOFF(反時計回りに緩める)の操作はボトルを抜いた後に行ってください。
※「アジャスター」にテンションがかかっていると、OFFの操作はできません。
※「アジャスター」を無理に回転させると破損するおそれがあります。
※「アジャスター」は ボトルの保持力を高めるための機構で、異なる直径のボトルには対応していません。
※標準的な自転車用ボトル(直径74mm径)のご使用を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76427585
2023-11-08
用途: サイクリング

ダウンチューブ下にボトルケージを設置すると形状によってはボトルが落ちやすいですがこれを使うようになってから落ちる事は無くなりました。名前に偽りなしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする