※本体

カセットガスホットプレート ミニマル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76429816 品番CB-JHP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

丸みのある食卓が華やぐデザイン。カセットボンベが燃料のガス式ホットプレート。
ガス火ならではのパワーで美味しく調理が可能。コードレスで持ち運び簡単。
お庭やピクニックなどお外使いでも活躍。一辺21.2cmの正方形プレートでミドルサイズ。
点火確認窓が3面に搭載で火加減調整に便利、プレート内が確認できるガラス窓付き。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×282×193 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)232×232×46、(内寸)212×212×23 質量(kg)2.8 発熱量(kW[kcal/h])最大1.28[1100] 連続燃焼時間(分)約175 点火方式圧電点火方式 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置 着脱方式マグネット方式 使用ガスイワタニカセットガス 用途ホットプレートとして、アウトドア/キャンプ/バーベキュー/防災グッズとしても
注意
※テント内・車内では絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする