高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 椅子
高田ベッド製作所の リラックスチェア・ダイニングチェア
高田ベッド製作所の リラックスチェア
リラックスチェアー オットマン付き TB-1317
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76452383
品番
TB-1317
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
リラックスした持続姿勢で足ツボマッサージからネイルケアまで活躍。背と座面から連動して同時に動くスライド式無段階リクライニング機能。肌触りが柔らかく耐久性・撥水性ともに優れているPUレザーを採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/84×77〜110×91.5〜102、オットマン/51.5×44×40
材質
フレーム/木製、座シート/PUレザー(2色対応)
質量(kg)
本体/15、オットマン/5
耐荷重(kg)
200
座面高(cm)
43〜48
色
ベージュ
アズワン品番
62-9987-26
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000