ジャンプスターター DC12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76458656 品番EA812HE-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,880
販売価格(税別)
50,800

バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!

バッテリー容量(mAh)24000 充電可能回数300 使用電池リチウムイオンバッテリー 付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m) 仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内 質量(kg)1.6 出力【USB】DC5V/2A、A端子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240 メーカー大自工業(Meltec) コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ) バッテリーリチウムイオンバッテリー 保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能 充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプター アズワン品番64-2270-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする