フォールディングナイフ3-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76458717 品番L-19
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スタンダードなデザイン切れ味の良さは抜群ロック式フォールディングナイフですアウトドアで簡易的な包丁代わりから日常の作業などに使えるカッターナイフとしてご使用頂けますベルトに装着できる携帯に便利な収納ケース付き

刃長(mm)約62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×14×150、折りたたみ時/約26×14×90、収納ケース/50×5×12 刃渡り(mm)55 質量(g)約115 材質本体/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼、積層材、収納ケース/ナイロン 付属品収納ケース アズワン品番64-3218-22

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする